内輪 油穴なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 組合せ軸受NK 45/20、NKX45(Z)、RNAF456220 注文コード85252546 品番IR404520
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は組合せ軸受など252種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。

軸径(Φmm)40 寸法d(mm)40 寸法F(mm)45 取付関係寸法(最大da)(mm)44 寸法B(mm)20 取付関係寸法(最小da)(mm)42 参考質量(g)51 組合せ軸受NK 45/20、NKX45(Z)、RNAF456220 rs(min)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする