伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
丸型パイプフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272803
品番
PF-100R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合パイプ
100Φ
寸法A(Φmm)
96.3
寸法B(Φmm)
160
寸法C(Φmm)
130
寸法D(mm)
7
寸法H(Φmm)
144
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
46.5
寸法G(mm)
10.5