※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
丸型パイプフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272837
品番
PF-150R-LG
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ライトグレー
適合パイプ
150Φ
寸法A(Φmm)
143.4
寸法B(Φmm)
215
寸法C(Φmm)
180
寸法D(mm)
8
寸法H(Φmm)
199
寸法E(mm)
115
寸法F(mm)
45.7
寸法G(mm)
12