※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-150R-BK 丸型パイプフード 伊藤電気製作所 85272855 PF-150R-BK 丸型パイプフード 伊藤電気製作所 85272855 PF-150R-BK 丸型パイプフード 伊藤電気製作所 85272855 PF-150R-BK 丸型パイプフード 伊藤電気製作所 85272855

丸型パイプフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85272855 品番 PF-150R-BK
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ブラック 適合パイプ150Φ 寸法A(Φmm)143.4 寸法B(Φmm)215 寸法C(Φmm)180 寸法D(mm)8 寸法H(Φmm)199 寸法E(mm)115 寸法F(mm)45.7 寸法G(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする