ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
簡易検流計Flip-CA2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85276678
品番
A05-7030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)
±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度
JIS2.5級
パネル
フリップアップパネル
寸法(mm)
100×165×25
質量(g)
約220
その他
シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様
【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き