ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
つる巻きばね B(ばね振り子実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85277134
品番
C15-4422-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質
ステンレス
線径(mm)
0.7
巻外径(Φmm)
16
自然長(mm)
約40
ばね定数(N/m)
約12.0
伸長(mm)
伸びの限界:約240(240g相当)