ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85277414
品番
D20-1642-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,120
販売価格(税別)
¥
29,200
バスケットに入れる
線形LEDで光路くっきり
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容
光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース
光源
【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
電源
【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
寸法(mm)
【光源装置L-2】110×112×52