マザーツール
マザーツールの 理科/技術/科学工作
マザーツールの 気象/天気/観測
デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85277913
品番
MT-EN1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。
測定範囲
30〜130dB
分解能
0.1dB
電源
単4乾電池3個(付属)
寸法(mm)
54×30×143
質量(g)
105(電池含む)