FCS-W90M-BK スタッキングチェア ニシキ工業 85278559 FCS-W90M-BK スタッキングチェア ニシキ工業 85278559

スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブラック 色(背面)ホワイト 注文コード85278559 品番FCS-W90M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

4脚まで積み重ねが可能なスタッキングタイプで未使用時はコンパクトに収納できます。背は耐久性に優れたPP樹脂成型品です。座面は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部:スチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキです。

色(座面)ブラック 色(背面)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×505×730 座面高さ(mm)430 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)440 高さ(mm)730(430) 奥行(mm)505 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする