オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 間仕切りシート/ビニールカーテン
オカモト[安全靴・作業靴]の ビニールカーテン
ノンフレーム改 抗菌プラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
85290294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.2
巻数(m)
50
引張強度(N)
たて:60.1、よこ:49.7
伸び(%)
たて:310、よこ:350
引裂強度(N)
たて:15.6、よこ:16.3
耐寒性
-45℃可
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
間仕切り、カバー、養生
形状
ビニールカーテン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません