ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
楓雅(フーガ)フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン
一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。
材質
本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金
寸法(cm)
26
外径×深さ(Φmm×mm)
266×63
質量(g)
650
底径(Φmm)
175
底面の厚さ(mm)
3
表面処理
内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
TKG品番
9-0104-0103