インジニオ・ネオ IHルージュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容フライパン22cm・26cm、専用取っ手(フィグブラウン) 注文コード85303567 品番L38390
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。

種別アンリミテッドセット3 セット内容フライパン22cm・26cm、専用取っ手(フィグブラウン) TKG品番9-0058-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする