3/22より値下げ!現場を応援

インジニオ・ネオ ヴインテージボルドー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85303594 品番 L43903
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

ガス火力で最高ランク!チタン・インテンスコーティング。

寸法(cm)22 外径×深さ(Φmm×mm)237×45 容量(L)1.7 質量(kg)0.42 種別インテンス フライパン TKG品番9-0058-1001
注意
※取っ手は専用ハンドルをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85303594
2024-04-04
用途:
調理

少し角ばった形にデザインが変更されたようです。こびりつきにくさは少しダウンしたのではないかと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする