LAVAラウンドスキレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85304416 品番LV0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

少量の熱で絶妙な味を実現!上質な鋳鉄で出来た調理器具。
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー 寸法(cm)20 深さ(mm)30 質量(kg)1.3 底径(Φmm)165 外径(Φmm)200 TKG品番9-0086-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする