TKG 真空断熱フードジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85308223 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アウトドアやフードデリバリー、ケータリングに最適!
真空2層構造で高い保温力を実現。
内面にフッ素加工が施してあり、洗浄お手入れが簡単です。
蓋部分が全て分解可能で、細かい部分まで洗浄できるため衛生的です。

材質本体/18-8ステンレス、蓋/ポリプロピレン 容量(mL)400 外寸(mm)96×107 口径(mm)77 保温効力(℃)54以上(6時間) TKG品番9-0882-0103
注意
※200ml、300mlは蓋が一体構造となるため、パッキンのみ取り外し可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする