ビアレッティ モカインダクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85308783 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。

材質本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン サイズ6カップ用 品番6936 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×210 タンク容量(mL)300 底径(Φmm)110 ブラック TKG品番9-0893-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする