アビテラックス 固定式電気たこ焼器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85309289 品番ADT181
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。
プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.4 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75 質量(kg)0.8 TKG品番9-1001-0701
注意
※プレートは脱着出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする