アビテラックス
アビテラックスの キッチン/調理家電
アビテラックスの ホットプレート/電気鍋
アビテラックスの ホットプレート
アビテラックス 電気ホットプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309343
品番
AHP36G-T
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
プレート寸法(mm)
Φ320×18
温度調節範囲(℃)
保温〜230
コード長さ(m)
1.4
質量(kg)
2.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×135
TKG品番
9-1017-0801