マルテラート
マルテラートの 製菓・製パン用品
マルテラートの 製菓用型/モールド/抜型
マルテラート シリコンモルド エクレア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309395
品番
30SIL02N
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マルテラート シリコンモルド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
130×30×H28
種別
28取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
85
TKG品番
9-1108-0401