マルテラート シリコンモルド 半球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85309429 品番 30SIL05N
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 出来上り寸法(mm)Φ35×H18 種別96取 間口W×奥行D(mm)595×395 容量(mL)10 TKG品番9-1108-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする