マルテラート
マルテラートの 製菓・製パン用品
マルテラートの 製菓用型/モールド/抜型
マルテラート シリコンモルド ドーナツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309456
品番
30SIL01N
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
Φ75×H25
種別
24取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
90
TKG品番
9-1108-1001