マルテラート
マルテラートの 製菓・製パン用品
マルテラートの 製菓用型/モールド/抜型
ML シリコンモルド ミニマフィン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309465
品番
30SIL06N
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
Φ50×H28
種別
54取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
40
TKG品番
9-1108-1101