マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの 製菓用型/モールド/抜型
マトファ PCチョコレートモルド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85309587
品番
901676
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
出来上り寸法(mm)
約22×22×H19
容量(g)
出来上がり:約11
耐熱温度(℃)
100
材質
ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×135
種別
キューブ 32PCS
耐冷温度(℃)
0
TKG品番
9-1063-0101