マトファー
マトファーの 製菓・製パン用品
マトファーの 製菓用型/モールド/抜型
マトファ PCチョコレートモルド 大仏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85309623
品番
901661
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
出来上り寸法(mm)
27×35×H19
容量(g)
出来上がり:約10
耐熱温度(℃)
0〜+100
材質
ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×135
種別
21PCS
耐冷温度(℃)
0
TKG品番
9-1063-0501