画像準備中

TKG Z型スニーズガード 3段調節式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85312168 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。
アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。
フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。

厚さ(mm)アクリル:3 材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装 サイズ900 間口W×奥行D×高さH(mm)930×450×700 寸法(mm)アクリル:450×930 TKG品番9-1643-0103
注意
※アクリル製の為、アルコール製剤をご使用するとボードにひび割れが入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする