曜日別特売
BA3263-3 TKG AM 陶器スフレ TKG 85312475

TKG AM 陶器スフレ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)48×38
内容量1個注文コード85312475品番BA3263-3
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

オーブン・電子レンジに使用できます。

材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260容量(mL)28内径×深さ(mm)35×28寸法(直径Φ×高さH)(mm)48×38TKG品番9-1688-0101
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85312527
2024-01-31
用途: お菓子作り
その他業種

製品は申し分ないのですが急いで注文したので、大きさが若干大きかった。
色々なバリエーションがあったので次回から慎重に注文します。

対象商品 : 85312475
2023-05-17
用途: オーブン過水加熱の熱湯入れ
その他業種

過水加熱機能の無いオーブンに、この容器に熱湯を入れ天板に乗せて使用。
(オーブン庫内に霧吹きを吹いても効果継続しないのが判明)
外側パリッとしたパンにするためには
天板の溝に熱湯を30ml入れるが、プラスして熱湯をオーブン内に入れるためには、とても小さい耐熱容器が必要。
1つ購入して、実物を見たので追加して3個購入予定。とてもキュートで気にいりました。
個々のソース入れとしてもセンスよく使えます!オススメ出来ます。

対象商品 : 85312509
2023-06-13
用途: 料理
農・林・水産業

思ったよりも少し厚めでした。もう少し薄めなら最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする