TKG AM 陶器スフレ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85312509 品番 BA3263-2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

オーブン・電子レンジに使用できます。

材質耐熱陶器 耐熱温度(℃)260 容量(mL)100 内径×深さ(mm)73×27 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×40 TKG品番9-1688-0104
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85312527
2024-01-31
用途:
お菓子作り
その他業種

製品は申し分ないのですが急いで注文したので、大きさが若干大きかった。
色々なバリエーションがあったので次回から慎重に注文します。

対象商品:
85312475
2023-05-17
用途:
オーブン過水加熱の熱湯入れ
その他業種

過水加熱機能の無いオーブンに、この容器に熱湯を入れ天板に乗せて使用。
(オーブン庫内に霧吹きを吹いても効果継続しないのが判明)
外側パリッとしたパンにするためには
天板の溝に熱湯を30ml入れるが、プラスして熱湯をオーブン内に入れるためには、とても小さい耐熱容器が必要。

1つ購入して、実物を見たので追加して3個購入予定。とてもキュートで気にいりました。
個々のソース入れとしてもセンスよく使えます!オススメ出来ます。

対象商品:
85312509
2023-06-13
用途:
料理
農・林・水産業

思ったよりも少し厚めでした。もう少し薄めなら最高でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする