アビテラックス
アビテラックスの キッチン/調理家電
アビテラックスの ホットプレート/電気鍋
アビテラックスの グリル鍋
アビテラックス 電気グリル鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85313473
品番
AGN31G-T
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)
鍋:260×70
容量(L)
3.0
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
温度調節
無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)
約1.4
質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×360×180
TKG品番
9-1017-0901