リンレイテープ
リンレイテープの 印刷テープ
2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85314277
品番
625AT
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
手で切れて、糊が残りにくい!
感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
PEクロス
文字内容
換気中
用途
養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。
仕様
印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚
幅×全長(mm×m)
50×10
TKG品番
9-2530-1001
注意
※その他用途以外には使用しないでください。