仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):15●フォーカス範囲 (m):0.2〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):174(H)×129(V)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ39×78.15
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)16
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F1.8〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1 型(度):44.2×33.6、2/3 型(度):31.0×23.3、1/1.8 型(度):25.4×19.1
TVディストーション-0.81%