1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85389826 品番 LM25HC-VIS-SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥279,620
販売価格(税別)
254,200

1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。
可視〜近赤外(450nm〜2000nm)の広帯域に対応。
フォーカスシフト補正
超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。
低ディストーション設計
フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。

仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):24.5●フォーカス範囲 (m):0.2〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):109(H)×81(V) 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)Φ39×66.5 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 焦点距離(mm)25 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F1.8〜F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角1 型(度):29.2×22.0、2/3 型(度):220.2×15.0、1/1.8 型(度):14.6×11.0 TVディストーション-0.97%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする