仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):16.4●フォーカス範囲 (m):0.2〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):68(H)×51(V)
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ39×56.42
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)35
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F1.8〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1 型(度):20.4×15.4、2/3 型(度):14.0×10.6、1/1.8 型(度):11.5×8.6
TVディストーション-0.37%