仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):34.9●フォーカス範囲 (m):0.5〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):127(H)×95(V)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ39.5×71
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)50
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.5〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1 型(度):14.6×11.0、2/3 型(度):10.0×7.6、1/1.8 型(度):8.2×6.2
TVディストーション-0.11%