DEVOLG
DEVOLGの 耐切創手袋
DEVOLGの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
DEVOLGの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
85417247
品番
DEDC640_S_1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
24.4
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18.8
材質
ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン
色
ブラック
ゲージ数
13
規格
EN388 2016規格:4X42C
耐切創性
C
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
350-7188
厚さ(mm)
1.33
質量(g)
66.5
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-2514-16
商品説明動画
Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]
参考になった