三菱ケミカル
三菱ケミカルの ラップ・消耗品・食品包材
三菱ケミカルの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
三菱ケミカルの ラップ
ダイアラップエコぴたっ!(PET刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85417877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
幅(cm)
45
長さ(m)
50
耐冷温度(℃)
-60
材質
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐熱温度(℃)
160