※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール束【ジャッキーU】F

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最大圧縮荷重(kN)14.04 適合1100用 注文コード85423723 品番AA431100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は最大圧縮荷重・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

適合1100用 用途保護手袋着用 付属品専用ビス×4本 材質ターンバックル:SPHC相当 プレート:SPHC相当 種類Fタイプ 表面処理JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 働き寸法(mm)950〜1200 最大圧縮荷重(kN)14.04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
棚の支え
明和貿易有限会社 様

伸ばすのも簡単でゆるみ止めもあり、とても使いやすいです。

対象商品:
85423714
2025-07-18
用途:
床板のたわみ対策
サービス業

ターンバックル方式で、高さの調整が容易なのが◎。
狙いどおり、たわみは解消した。
全てが細身なので垂直保持は必須と思われる。
コストパフォーマンスは高いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
85423714
2025-10-02
用途:
棚の下がり止め
その他業種

素人にもできるのかな?と心配しながら購入しましたが、ネジ式で簡単に固定する事ができました。

2025-08-12
用途:
一時的な作業補助用汎用つっかえ棒として
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

安くて使いやすいです
作業時一時的に補助的な押さえやつっかえ棒として活用しています

2025-03-22
用途:
受け板の仮支え
建設業・工事業

床から900下面の敷板のたわみが大きく、仮組み中のみ支えるため急遽購入した。
想像よりしっかりと支えられ、調整具合も良い感じで追加購入した。コストも抑えられたので今後も視野に入れたい。

2人が参考にしています
対象商品:
85423687
2023-09-28
用途:
下駄箱の補強
農・林・水産業

上に水槽を置くために使いました。
しっかり役割を果たしていそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする