1ドア冷凍庫 31L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85426304 品番 TH-31RFS1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。

幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1〜3、冷凍:1〜5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
注意
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする