2ドア冷凍冷蔵庫 87L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85426356 品番 TH-87L2-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。

幅(mm)470 定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845 質量(kg)約24 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)202 冷却方式直冷式 温度調節8段階(切、1〜7まで調整可能) 騒音値(dB)30 (50/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
注意
※再配達の場合、追加手数料がかかります。
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする