幅(mm)474
定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282
質量(kg)約34
色ダークウッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)246
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1〜7まで調整可能)
騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小