フロストスライドガラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 85431484 品番 0317-6101-17
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(幅W×長さL)(mm)25×75 厚さ(mm)1.0〜1.2 タイプ切放 材質透明ホワイトガラス 高さ(mm)20(フロスト部) 黄色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする