レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85431658
品番
J-707
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
乳棒が付属しています。
外径(Φmm)
200
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
高さ(mm)
115
材質
磁
深さ(mm)
95
耐熱温度(℃)
1000
内径(Φmm)
175
棒長(mm)
乳棒:194
容量(mL)
1500