PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 使い捨てスプーン・フォーク
CPLAスプーン155 白 単袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本×10袋)
注文コード
85437267
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トウモロコシ由来の原料を使用した環境対応型のカトラリー。
マットな質感で、スタイリッシュなデザイン。
CPLAは、従来のPLAよりも耐熱性に優れた生分解性素材です。
材質
(本体)CPLA/(包装)プラ
長さ(mm)
155
色
白
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
85
入数
100本×10袋
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210163
バイオマス配合率(%)
65
生分解性プラスチック使用率(%)
65
生分解性プラスチック種別
PLA
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません