大一産業
大一産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
大一産業の アルコールチェッカー
大一産業の アルコールチェッカー関連商品
アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000本×20箱)
注文コード
85459274
品番
First.221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
色
白
直径(Φmm)
6(ストロー)
長さ(mm)
70(ストロー)
用途
アルコール検知器用ストロー
仕様
個包装無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません