ひょう量(g)220
最小表示(g)0.001
計量皿形状丸
計量皿寸法(Φmm)Φ118
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×165(風防を含む)
再現性0.001g
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
直線性±0.002g
電源専用ACアダプター
風袋引き範囲全ひょう量
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
温度範囲(℃)5〜35
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
ひょう量単位g
校正証明書一般校正