ひょう量(g)92/220(Max)
最小表示0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g)
用途研究・品質管理分野の精密計量
仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)
温度範囲(℃)10〜30
最小表示(g)0.00001/0.0001
再現性0.03mg(0.00003g)/0.1mg(0.0001g)(σ)
センサーフォースバランス式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)80
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲10〜30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±0.03mg(0.00003g)/±0.2mg(0.0002g)
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整
風袋引方法あり
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書一般校正