用途薬品等の計量、計数はかりひょう量(g)MAX:620最小表示(g)0.001仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整質量(kg)約2出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40再現性0.001g表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×183(ガラス風防標準装備)計量皿寸法(Φmm)140湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.003g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整計量皿形状丸防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号ひょう量単位g校正証明書一般校正