GPU縦置きキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466257 品番A3-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,199
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4 保証期間1年間 ケーブル長(cm)200mm インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数3スロット ケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする