ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466354 品番DBP61C-IPT
参考基準価格(税別)¥9,836 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。

サイズ127×17.7×38.6mm 質量(g)約106g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 保証期間1年間 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A) 対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz 転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480 HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス) 搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする