種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)4200(Max)
最小表示(g)0.01
計量皿形状角皿
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
再現性0.01g(σ)
使用温度範囲(℃)5〜35
使用環境湿度(%)80%rh以下
質量(kg)2.7
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
直線性±0.03g
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
用途薬品等の計量、計数はかり
仕様バックライト液晶表示、専用風防
温度範囲(℃)5〜35
センサー音叉式力センサ
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
使用温湿度範囲5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
ひょう量単位g
校正証明書JCSS校正