AJII-320(JCSS校正証明書付) 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 85468828

高精度電子天びん AjⅡ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.001注文コード85468828品番AJII-320(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

用途
薬品等の計量、計数はかり
ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿形状計量皿寸法(Φmm)Φ118過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×165(風防を含む)再現性0.001g出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備直線性±0.002g電源専用ACアダプター風袋引き範囲全ひょう量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整温度範囲(℃)5~35湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証ひょう量単位g校正証明書JCSS校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890396
2023-11-25
用途: 試薬の秤量作業に使用しています。
スターデザイン株式会社卸売・小売業

大変満足しています。操作性とゼロ点静止までの時間が瞬時に作動して安定しています。
これから引き続き使い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする